Diamant-kapskiva 50 mm

Art-nr: 563490 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: fiberarmerad plast
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D357
Form 1A1
skiv-⌀ 50 mm
skivbredd 2 mm
Stambladets bred 1 mm
hål-⌀ 10 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material fiberarmerad plast
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 30 500 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563490 50
EAN/GTIN 4007220666050
Tillverkarens nummer 4007220666050

Användningstabell

Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Enskiktad galvanisk belagd diamantkapskiva med skyddssegment på sidorna. Hög avverkning tack vare stora spånutrymmen. Total skivbredd 2,0 mm, stamblad av stål 1,0 mm.

Användningsdata:

För kapning, kantklippning och tillklippning av fiberarmerad plast (kolfiber-/glasfiberarmerad plast) med vinkelslipmaskiner (storlek 115/125) eller rakslipmaskiner (storlek 50/75) med hylsdorn nr 563496.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen