{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 76 mm | |
skivbredd | 1,8 mm | |
hål-⌀ | 10 mm | |
Stambladets bred | 0,9 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | Radie grad | |
optimerad för material | Trä; Plast; Gipsfiberplattor | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner; Rakslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 20 100 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563423 76 | |
EAN/GTIN | 4059952567549 | |
Tillverkarens nummer | 2608901196 | |
Tillverkare | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |