{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60P-SG | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 50 mm | |
skivbredd | 0,8 mm | |
hål-⌀ | 6 mm | |
för materialtjocklek | 2,4 mm - 4 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Rakslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 30 500 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563410 50 | |
EAN/GTIN | 4007220849156 | |
Tillverkarens nummer | 4007220849156 |