• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Kapskiva Cubitron™ 3 EXTRA SMAL 115 mm

Art-nr: 563314 115
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: Radie

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation A60S-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel Radie grad
optimerad för material INOX; Betong
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563314 115
EAN/GTIN 4064035079581

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Kap- och slipskiva med Cubitron™ 3 precisionsformat keramikkorn för rostfritt stål och stål. Extremt hög skärkapacitet och mycket lång användningstid.
Reviderat precisionsformat Cubitron™ II korn med förbättrad mikrokristallin struktur för högre kapacitet, bättre prestanda och, prestanda och hållbarhet.Jämfört med Cubitron™ II är skärhastigheten upp till 10 % högre och användningstiden 2 gånger längre. Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För fri kapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipar med skärhastighet vc högst 80 m/s. Lämpar sig idealisk för skärning av metall, kaross- / fartygsplåt, rör av rostfritt stål, avgasrör, klämmor eller fastrostade fästelement.
För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.

Specifikation:

A60S-BF

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.