{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK system | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563273 125 | |
EAN/GTIN | 4062406151720 | |
Tillverkarens nummer | 563273 125 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kapskiva, högkapacitetsutförande X-LOCK EXTRA TUNN INOX 125 mm
på begäran
I lager
4 657 styck i lager
Från
1
st
40,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
33,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 883 styck i lager
Från
1
st
21,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
17,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 883 styck i lager
Från
1
st
34,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
29,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva | Kapskiva |