Kapskiva PREMIUM*** 115 mm

Art-nr: 563250 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,38  SEK / st.
  • Från 25st.
    32,83  SEK / st.
på begäran
I lager
700 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: Stål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30S-BFXA
Form 42
Formbeskrivning böjda
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 2,5 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,5 mm - 12,5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563250 115
EAN/GTIN 9003176370718
Tillverkarens nummer 637071

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hård och högeffektiv kapskiva speciellt avsedd för stålplåt, stålprofiler och stålrör. Mycket lång utslitningstid.
Inte lämplig för rostfritt stål (Fe-, S- och Cl-andel > 0,1 %).

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A30S-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen