Minikapskiva PREMIUM*** EXTRA TUNN 63 mm

Art-nr: 563050 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    31,46  SEK / st.
  • Från 100st.
    26,10  SEK / st.
på begäran
I lager
1 081 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 10
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60R-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 63 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 10 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner; Rakslip
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 24 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563050 63
EAN/GTIN 9003172992693
Tillverkarens nummer 299269

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Extra tunn minikapskiva för trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner, perfekt för trånga utrymmen. Används med hylsdorn nr 563070.
Effektivt utförande för snabb kapning med liten gradbildning.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen