Skrubbslipskiva PREMIUM*** RONDELLER® 36

Art-nr: 560930 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    91,80  SEK / st.
  • Från 25st.
    76,54  SEK / st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål; Gjutgods; INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 178 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål; Gjutgods; INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560930 36
EAN/GTIN 9003179082304
Tillverkarens nummer 908230

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

En patenterad slipskiva med hög flexibilitet, kall slipning samt mycket god spåntransport och lugn gång med låg ljudnivå.

Användningsdata:

Universellt användbar för stål, rostfritt stål, gjutgods, ickejärnmetaller och härdplaster, vid ytslipning och för bearbetning av plåtdelar och svetsfogar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen