Skrubbslipskiva Silver, skiv-⌀×skivbredd: 178X7mm

Art-nr.: 560453 178X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    123,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    102,61  SEK / st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SILVER
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 178 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560453 178X7
EAN/GTIN 4054596444041
Tillverkarens nummer 7100141096

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Grovslipskiva Silver med andel av precisionsformat keramikkorn för hög avverkningseffekt och bra användningstid. För rostfritt stål och stål.

Användningsdata:

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

Specifikation:

A36P-BF.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen