Skrubbslipskiva PREMIUM*** ”2 i 1” 115X4 mm

Art-nr: 560100 115X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    47,53  SEK / st.
  • Från 10st.
    39,61  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
395 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30Q-BFX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 4 mm
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560100 115X4
EAN/GTIN 9003170052870
Tillverkarens nummer 5287

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för universell användning på rostfritt stål och stål med hög slipeffekt och lång utslitningstid.
Specifikation: A30Q-BFX.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen