{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK system | |
Slipmedel | Normalkorund | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A30R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560011 125X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151492 | |
Tillverkarens nummer | 560011 125X7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grovslipskiva X-LOCK Universal 125X7 mm
på begäran
I lager
450 styck i lager
Från
1
st
68,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 813 styck i lager
Från
1
st
56,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | 20-30 grad |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm |
skivbredd | 7 mm | 7 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Produktslag | Skrubbslipskiva | Skrubbslipskiva |