Diamantbryne i trälåda, Slipmedelskod/kornstorlek µm: D46

Art-nr.: 559000 D46
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipmedelskod/kornstorlek µm Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad medel / grov
Längd 150 mm
Bredd 52 mm
höjd 16 mm
förpackning Träetui
Produktslag Avdragsplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 559000 D46
EAN/GTIN 2050001025401

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Jämnt fördelad diamantbeläggning, bunden med ett nickelskikt. Närmast obegränsad livslängd!

Användningsdata:

För skärpning och bryning av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.
Inte lämplig för filar.
Diamantbryne med stor slipbeläggning i trälåda.
För grovskärpning.

Anmärkning:

Får inte användas torr, utan endast med vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen