Degussit-oxidkeramik finslipningsfilar 100X6F mm

Art-nr: 558950 100X6F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (finhetsgrad) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Degussit®
    Slipmedel Sinterrubin
    Kornstorlek 2 000
    finhetsgrad fin
    Form trekant
    Bredd 6 mm
    Längd 100 mm
    Produktslag Brynfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558950 100X6F
    EAN/GTIN 4045197407313
    Tillverkarens nummer 901-41201-0

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.
    Sinterrubin finslipningsfilar i kornstorlekarna: medel (M) (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), fin (F) (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000).
    fin (F) (Ra ca. 1 µ, motsvarar ung. kornstorlek 2000).

    Användningsdata:

    För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen