Degussit minifilar av oxidkeramik, trekant, längd × bredd: 100X3mm

Art-nr.: 558905 100X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    277,84  SEK / st.
  • Från 20st.
    231,55  SEK / st.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Degussit®
Slipmedel Aluminiumoxidkeramik
Form trekant
Bredd 3 mm
Längd 100 mm
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558905 100X3
EAN/GTIN 4045197407115
Tillverkarens nummer 901-41413-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen