Brynsten original Arkansas (vit), korn 8000 i träetui 100X40 mm

Art-nr: 558830 100X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Arkansas-kvartsit
Kornstorlek 8000
finhetsgrad polering
Bredd 40 mm
höjd 12 mm
Längd 100 mm
förpackning Träetui
Produktslag Brynsten

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558830 100X40
EAN/GTIN 4037073000596

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Anmärkning:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen