Sats med 5 brynfilar, aluminiumoxid, i plastask 5

Art-nr: 558805 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal brynfilar Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Aluminiumoxid
Slipmedlets beteckning A
Antal brynfilar 5
förpackning Plastbox
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558805 5
EAN/GTIN 9003172903576
Tillverkarens nummer 290357

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satsen är sammanställd av de mest använda brynfilarna, grova till fina.

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 brynfil trekant nr 558515 storlek 100×10 G/M/F/P och 1 brynfil rund nr 558535 storlek 100×10 M.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen