Brynfil − original Arkansas (vit), korn 8000 100X6 mm

Art-nr: 558720 100X6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    206,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,76  SEK / st.
på begäran
I lager
158 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Arkansas Quarzit
    Kornstorlek 8 000
    finhetsgrad polering
    Form fyrkant
    Bredd 6 mm
    Längd 100 mm
    Färg vit
    Produktslag Brynfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558720 100X6
    EAN/GTIN 4037073002170

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

    Användningsdata:

    För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

    Anmärkning:

    Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen