Brynfil – ädelkorund 100X8F

Art-nr: 558515 100X8F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    80,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    67,34  SEK / st.
på begäran
I lager
440 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) finhetsgrad Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
finhetsgrad fin
Form trekant
Bredd 8 mm
Längd 100 mm
Färg orange
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558515 100X8F
EAN/GTIN 9003172580012
Tillverkarens nummer 258001

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen