Slipnylonband (A) SC-BL, 100×1000 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 558510 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    834,90  SEK / st.
  • Från 6st.
    695,75  SEK / st.
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SC-BL
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 1 000 mm
tillverkarens beteckning SC-BL
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipnylonband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558510 100
EAN/GTIN 2050001694195

Användningstabell

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
10
Lacker
 
10
Uni
 
10
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.
Stabilt slipnylonband med liten bandtöjning för mycket stora belastningar.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen