{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SC-BL | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Motsvarande kornstorlek | 280 | |
finhetsgrad | mycket fin | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Slipbandets bredd | 150 mm | |
Slipbandets längd | 2 000 mm | |
tillverkarens beteckning | SC-BL | |
Utförande | A very fine | |
Färg | blå | |
Produktslag | Slipnylonband |
Artikelnummer | 558509 280 | |
EAN/GTIN | 4001895542480 | |
Tillverkarens nummer | 7000068141 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Slipnylonband (A) SC-BL, 150×2000 mm, Motsvarande kornstorlek: 280
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
Från
3
st
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
Från
5
st
|
|
Utförande | A very fine | A very fine |
Färg | blå | blå |
finhetsgrad | mycket fin | mycket fin |
Slipbandets bredd | 150 mm | 75 mm |
Slipbandets längd | 2 000 mm | 2 000 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Produktslag | Slipnylonband | Slipnylonband |