Slipnylonband (A) SC-BS, 6×610 mm, Motsvarande kornstorlek: 180

Art-nr.: 558499 180
Pris per 1 st. (SEK 56,90 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    34,71  SEK / st.
    (SEK 56,90 / 1 Metre)
  • Från 25st.
    28,91  SEK / st.
    (SEK 47,39 / 1 Metre)
på begäran
I lager
416 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SC-BS
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 6 mm
Slipbandets längd 610 mm
tillverkarens beteckning SC-BS
Utförande A medium
Färg röd
Produktslag Slipnylonband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558499 180
EAN/GTIN 4001895544941
Tillverkarens nummer 7000068164
Tillverkare 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
10
Lacker
 
10
Uni
 
10
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.
Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen