Slipband (A) 237AA Trizact™ 120

Art-nr: 558461 120
(SEK 60,06 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    36,63  SEK / st.
    (SEK 60,06 / 1 Metre)
  • Från 25st.
    30,53  SEK / st.
    (SEK 50,05 / 1 Metre)
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie 237AA
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 120
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 13 mm
    Slipbandets längd 610 mm
    tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
    3M-kornbeteckning A160
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558461 120
    EAN/GTIN 2050001694072

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    De pyramidformade slippartiklarna (A) baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar − ned till vävunderlaget (X-väven).

    Användningsdata:

    För absolut likformiga finslipningsresultat på alla stålkvaliteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen