Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 558456 36
(SEK 159,84 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 150 mm
Slipbandets längd 2 250 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558456 36
EAN/GTIN 4014586283807
Tillverkarens nummer 69903053000

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstklassigt slipband, extra kraftig polyesterväv med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

Användningsdata:

För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.
För GRIT-radieslipmodul GIR.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen