Slipband Cubitron™II 994F 36

Art-nr: 558446 36
(SEK 409,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    819,85  SEK / st.
    (SEK 409,92 / 1 Metre)
  • Från 2st.
    683,25  SEK / st.
    (SEK 341,62 / 1 Metre)
på begäran
I lager
105 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 994F
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 150 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558446 36
EAN/GTIN 4046719801503

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 994F med rent, precisionsformat keramiskt korn på extremt stabilt ZF-polyestervävunderlag. Högpresterande slipband med hög kantstabilitet för fasningsarbeten och krävande grovslipning aluminium (med slipfett nr 558190 ALU) och stål. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
ZF-polyesterväv (mycket robust) med hög kantstabilitet. Ingen risk för genomslipning. Framför allt för bearbetning av aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.