Slipband Cubitron™II 947A 40

Art-nr: 558440 40
(SEK 54,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    32,95  SEK / st.
    (SEK 54,01 / 1 Metre)
  • Från 100st.
    27,53  SEK / st.
    (SEK 45,14 / 1 Metre)
på begäran
I lager
511 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Cubitron™II 947A
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 40
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 13 mm
    Slipbandets längd 610 mm
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558440 40
    EAN/GTIN 4046719997503

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikkorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på manuella maskiner och långbandslipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
    X-väv (flexibel) för manuella maskiner och långbandslipmaskiner.

    Användningsdata:

    För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen