Slipband keramikkorn XK870X 60

Art-nr: 558410 60
(SEK 96,54 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    193,08  SEK / st.
    (SEK 96,54 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    160,93  SEK / st.
    (SEK 80,47 / 1 Metre)
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie XK870X
    Slipmedel Keramikkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 60
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 75 mm
    Slipbandets längd 2 000 mm
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558410 60
    EAN/GTIN 4018875349724
    Tillverkarens nummer 734972

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
    X-väv (robust) för sliparbeten med stationära slipmaskiner med hög presskraft.

    Användningsdata:

    För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen