Slipband Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 558382 36
(SEK 426,23 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    852,45  SEK / st.
    (SEK 426,23 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    710,36  SEK / st.
    (SEK 355,18 / 1 Metre)
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AK890Y
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 150 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558382 36
EAN/GTIN 4018875090565
Tillverkarens nummer FY6M105025

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipband Actirox AK890Y med geometriskt format keramikslipkorn med mycket hög och aggressiv slipeffekt. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger sval slipning och utomordentlig användningstid. Robust Y-polyesterunderlägg för användning i stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål, särskilt lämplig för rostfritt stål och superlegeringar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen