• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X, 100×950 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 558315 40
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 82,18 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    78,07  SEK / 1 st.
    (SEK 82,18 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    65,04  SEK / 1 st.
    (SEK 68,47 / 1 Metre)
800 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning ZK713X
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 950 mm
Produktslag Slipband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558315 40
Kopiera
EAN/GTIN 4018875385265
Kopiera
Tillverkarens nummer 738526
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
35
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
32
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
20
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
 
32
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
 
25
Stål < 67 HRC
lämplig för / [m/min]
 
20
INOX
lämplig för / [m/min]
 
18
Ti
lämplig för / [m/min]
 
10
GG(G)
lämplig för / [m/min]
 
30
Trä
lämplig för / [m/min]
 
23
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.