Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X 40

Art-nr: 558310 40
(SEK 65,78 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    131,56  SEK / st.
    (SEK 65,78 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    109,67  SEK / st.
    (SEK 54,84 / 1 Metre)
på begäran
I lager
427 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Filtandning ZK713X
    Slipmedlets beteckning ZA
    Kornstorlek 40
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 75 mm
    Slipbandets längd 2 000 mm
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558310 40
    EAN/GTIN 4018875128596
    Tillverkarens nummer 712859

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Trä
     
    23
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
    X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

    Användningsdata:

    För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen