• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713T, 9×533 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 558259 40
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 29,02 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    15,47  SEK / 1 st.
    (SEK 29,02 / 1 Metre)
  • Från 100st.
    12,93  SEK / 1 st.
    (SEK 24,26 / 1 Metre)
408 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning ZK713T
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 9 mm
Slipbandets längd 533 mm
Produktslag Slipband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558259 40
Kopiera
EAN/GTIN 4018875075289
Kopiera
Tillverkarens nummer 707528
Kopiera
Tillverkare VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
35
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
32
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
20
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
 
32
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
 
25
Stål < 67 HRC
lämplig för / [m/min]
 
20
INOX
lämplig för / [m/min]
 
18
Ti
lämplig för / [m/min]
 
10
GG(G)
lämplig för / [m/min]
 
30
Trä
lämplig för / [m/min]
 
23
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
T-väv (robust-flexibel) med specialflexning för bearbetning av små radier i manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen