Slipband normalkorund (A) KK841F, 100×3500 mm, Kornstorlek: 60

Art-nr.: 558172 60
Pris per 1 st. (SEK 65,30 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    228,53  SEK / st.
    (SEK 65,30 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    190,52  SEK / st.
    (SEK 54,43 / 1 Metre)
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK841F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 3 500 mm
tillverkarens beteckning KK841F
Produktslag Slipband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558172 60
EAN/GTIN 4018875020708
Tillverkarens nummer 702070
Tillverkare VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högeffektivt slipband bestrött med normalkorund (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets kontur. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och fungerar som separerande skikt för material som tenderar att klibba ihop.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för konturslipning eller profilslipning med konkava eller konvexa kontaktrullar. Lämpar sig särskilt väl för krom-nickel-stål, höglegerat stål, nickelbaslegeringar, mässing och brons samt titan och aluminium. Bearbetning av armaturer, beslag, turbinskovlar, små komponenter, implantat och kirurgiska instrument. För användning i hand- eller robotslipning på vanliga smalbandsmaskiner från IMM, Löser, Greif, Rema m.fl.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen