Slipband normalkorund (A) KK841F, 50×3500 mm, Kornstorlek: 60

Art-nr.: 558170 60
(SEK 35,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    123,74  SEK / st.
    (SEK 35,35 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    103,16  SEK / st.
    (SEK 29,47 / 1 Metre)
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK841F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 3 500 mm
tillverkarens beteckning KK841F
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558170 60
EAN/GTIN 4018875016008
Tillverkarens nummer 701600

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högeffektivt slipband bestrött med normalkorund (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets kontur. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och fungerar som separerande skikt för material som tenderar att klibba ihop.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för konturslipning eller profilslipning med konkava eller konvexa kontaktrullar. Lämpar sig särskilt väl för krom-nickel-stål, höglegerat stål, nickelbaslegeringar, mässing och brons samt titan och aluminium. Bearbetning av armaturer, beslag, turbinskovlar, små komponenter, implantat och kirurgiska instrument. För användning i hand- eller robotslipning på vanliga smalbandsmaskiner från IMM, Löser, Greif, Rema m.fl.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen