Slipband normalkorund (A) KK711 40

Art-nr: 558011 40
(SEK 41,89 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    13,82  SEK / st.
    (SEK 41,89 / 1 Metre)
  • Från 100st.
    11,52  SEK / st.
    (SEK 34,91 / 1 Metre)
på begäran
I lager
945 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KK711T
    Slipmedel Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 40
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 10 mm
    Slipbandets längd 330 mm
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558011 40
    EAN/GTIN 4018875397527
    Tillverkarens nummer 739752

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    10
    Trä
     
    23
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
    Kornstorlek 40 - X-väv (robust). Kornstorlek 60 till 180 − T-väv (robust-flexibel) med specialflexning. Optimal för användning på manuella slipmaskiner.

    Användningsdata:

    Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen