Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 60

Art-nr: 557800 60
(SEK 7,96 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KK114F
    Slipmedel Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 60
    finhetsgrad grov
    Ekonomirullar bredd 25 mm
    Ekonomirullar längd 50 m
    Produktslag Slipduk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 557800 60
    EAN/GTIN 4018875260630
    Tillverkarens nummer 726063

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
    Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
    Förpackning med inbyggd avrivningskniv.

    Användningsdata:

    För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 60

    Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 60

    på begäran
    I lager
    20 styck i lager
    397,87  SEK
    (SEK 7,96 / 1 Metre)
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    10 styck i lager
    308,75  SEK
    (SEK 6,18 / 1 Metre)
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    finhetsgrad grov grov
    integrerad avrivningskniv Ja
    Slipmedel Normalkorund (A) Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A A
    Ekonomirullar bredd 25 25
    Ekonomirullar längd 50 50
    Produktslag Slipduk Slipduk

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen