Sliptrianglar papper och kardborrband (A) utan hål 180

Art-nr: 557635 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    6,16  SEK / st.
  • Från 50st.
    5,11  SEK / st.
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
finhetsgrad Medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 83 mm
Längd 83 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557635 180
EAN/GTIN 4002748777721
Tillverkarens nummer 177772

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper) med hög hållfasthet och tättstrött. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

Passar till:

Passar till Fein MultiMaster.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen