Slippappersats 50 st Hålantal 14 80

Art-nr: 557630 80
Ange pris 50 st. (SEK 130,22 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Bredd 115 mm
Längd 280 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557630 80
EAN/GTIN 4018875829318
Tillverkarens nummer 782931

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Segt E-papper bestrött med korund (KP508E). Kläms fast på planslipmaskiner.
Kläms fast på planslipmaskiner.

Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen