Slippapper (SiC) vattenfast Matador, 230×280 mm, Kornstorlek: 7000

Art-nr.: 557500 7000
(SEK 572,41 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    36,63  SEK / st.
    (SEK 572,41 / 1 Square metre)
  • Från 50st.
    30,47  SEK / st.
    (SEK 476,10 / 1 Square metre)
på begäran
I lager
289 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Matador
Slipmedel Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad polering
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
Produktslag Slippapper

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557500 7000
EAN/GTIN 4002748324222
Tillverkarens nummer 132422

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd kiselkarbid (SiC). God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.
Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen