Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 120×98×13 mm, Kornstorlek: 60

Art-nr.: 557480 60
Ange pris 24 st. (SEK 11,07 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
finhetsgrad medel
Bredd 98 mm
höjd 13 mm
Längd 120 mm
antal belagda ytor 2
antal svampar, pads 24
Produktslag Slipsvamp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557480 60
EAN/GTIN 4062406155971
Tillverkarens nummer 557480 60

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipsvamp med extra mjukt mellanskikt. Anpassar sig utmärkt till alla profiler. Belagd på 2 sida.
Korund (A) med keramikbeläggning för längre användningstid.
Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning.

Fördel:

  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

Användningsdata:

För finslipning av ojämna och profilerade ytor utan förändring av geometrin. Slipning av metall, trä och plaster före infärgning, lackmellanslipning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 120×98×13 mm, Kornstorlek: 60

Slipsvampssats 24 delar. extra mjuk, 120×98×13 mm, Kornstorlek: 60

på begäran
I lager
71 styck i lager
265,75  SEK
(SEK 11,07 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 103,32  SEK
(SEK 5,52 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
546 styck i lager
273,31  SEK
(SEK 11,39 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
450 styck i lager
375,33  SEK
(SEK 18,77 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Bredd 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
finhetsgrad medel medel medel medel
höjd 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Kornstorlek 60 60 60 60
Slipmedel Normalkorund (A) Normalkorund (A) Normalkorund (A) Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A A A A
Produktslag Slipsvamp Slipsvamp Slipsvamp Slipsvamp

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen