Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel 180

Art-nr: 556970 180
(SEK 10,76 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad fin
Ekonomirullar bredd 50 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Höjd dispenser 312 mm
Djup dispenser 312 mm
integrerad avrivningskniv Ja
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556970 180
EAN/GTIN 4045197808196
Tillverkarens nummer 556970 180

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Högsta slipverkan och lång hållbarhet.
Ekonomirulle i praktisk dispenser med synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen