Slipduk (A) robust, mycket flexibel 80

Art-nr: 556790 80
(SEK 224,22 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    14,35  SEK / st.
    (SEK 224,22 / 1 Square metre)
  • Från 50st.
    12,05  SEK / st.
    (SEK 188,34 / 1 Square metre)
på begäran
I lager
1 650 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556790 80
EAN/GTIN 4045197807755
Tillverkarens nummer 556790 80

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.
Mycket robust och flexibel smärgelduk (olje- och petroleumresistent). Passar perfekt till arbetsstyckets geometri. Kan rivas i längsgående riktning med rena kanter och raka trådar utan att fransas.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen