Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 1000

Art-nr.: 556087 1000
(SEK 76,07 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipnylonets struktur Enhetspris inklusive moms
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 600 - 1 000
finhetsgrad mycket fin
Slipnylonets struktur 1 000
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
rullbredd 115 mm
Rullängd 10 m
Utförande S Ultra Fine
Färg grå
Produktslag Slipnylonrulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556087 1000
EAN/GTIN 4062406300906
Tillverkarens nummer 556087 1000

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Fin / mycket fin: för rengöring av ömtåliga ytor, för bättring av mindre repor på metall. Även lämplig för fin/mycket fin streckmattpolering på stål och järnfria metaller.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 1000

Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 1000

på begäran
I lager
73 styck i lager
760,74  SEK
(SEK 76,07 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
581,89  SEK
(SEK 58,19 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
227 styck i lager
670,05  SEK
(SEK 67,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
560,48  SEK
(SEK 56,05 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande S Ultra Fine S Ultra Fine S Ultra Fine S Ultra Fine
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Färg grå grå grå grå
Motsvarande kornstorlek 600 - 1 000 600 - 1 000 600 - 1 000 600 - 1 000
rullbredd 115 mm 100 mm 115 mm 100 mm
Rullängd 10 m 10 m 10 m 10 m
Slipnylonets struktur 1 000 1 000 1 000 1 000

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen