{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | mycket hård | |
finhetsgrad | extra grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 75 mm | |
Tjocklek | 15 mm | |
skivbredd | 15 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
rekommenderat varvtal | 8 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikelnummer | 555930 75 | |
EAN/GTIN | 4054596605817 | |
Tillverkarens nummer | 7100192707 |