Slipstjärna, slipnylon 280

Art-nr.: 555916 280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    56,73  SEK / st.
  • Från 20st.
    47,33  SEK / st.
på begäran
I lager
5 646 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorleksjämförelse Enhetspris inklusive moms
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Färg röd
rekommenderat varvtal 10 000 min-1
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipstjärna, slipnylon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555916 280
EAN/GTIN 4067263290582
Tillverkarens nummer 555916 280

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna. 3-skikts.

Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som exempelvis i hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar. Använd spännstift nr 555920.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen