Slipnylonringar, sats med 3 delar (SiC), för satinering fin, Ring-⌀: 200mm

Art-nr.: 555770 200
Ange pris 3 st. (SEK 387,54 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ring-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ring-⌀ 200 mm
Ringbredd 25 mm
hål-⌀ 20 mm
Reducerrings-⌀ 14 mm; 16 mm
Produktslag Slipdukring

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 555770 200
EAN/GTIN 4013349627964
Tillverkarens nummer L065681702
Tillverkare OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Benämning

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; varje sats innehåller 3 ringar.

Användningsdata:

Fin slipnylon (ca korn 280) för utjämning av fina repor och för fin mattpolering (råhetsdjup Rt ca 1,5 µm).
Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.

Anmärkning:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen