Dukring fin polernylon för glanspolering, Ring-⌀: 250mm

Art-nr.: 555747 250
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ring-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ring-⌀ 250 mm
Ringbredd 18 mm
hål-⌀ 40 mm
Reducerrings-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reducerrings-⌀ 1 tum; 1/2 tum
Produktslag Dukring

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 555747 250
EAN/GTIN 4062406300937
Tillverkarens nummer 555747 250
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mycket fin vävstruktur, sparsam polerpastaförbrukning, bra användningstid − ingen fransning.
Dukringen lindad kring pappkärnan (fästet).

Användningsdata:

Dukringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd. För användning med polerpastor. Från grovpolering till högglanspolering av metalle (periferhastighet ca 25 − 30 m/s)
Fin polernylon används för glanspolering av alla metaller samt av plastmaterial.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen