{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Ring-⌀ | 250 mm | |
Ringbredd | 18 mm | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Reducerrings-⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Reducerrings-⌀ | 1 tum; 1/2 tum | |
Produktslag | Dukring |
Artikelnummer | 555742 250 | |
EAN/GTIN | 4062406300470 | |
Tillverkarens nummer | 555742 250 |