Sisal-dukringssats, 3 delar, med impregnering för grovpolering 100 mm

Art-nr: 555725 100
Ange pris 3 st. (SEK 159,82 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ring-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Ring-⌀ 100 mm
    Ringbredd 20 mm
    hål-⌀ 20 mm
    Reducerrings-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Produktslag Dukring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 555725 100
    EAN/GTIN 4013349607300
    Tillverkarens nummer L045681250

    Benämning

    Utförande:

    Dukringarna är lindade runt en metallkärna (hållare); varje sats innehåller tre ringar.
    Dukringarna av sisal/bomull har en impregnering som möjliggör hög effektivitet, mer stabilitet, längre utslitningstid och bättre vidhäftning hos polerpastan.
    Unipol® Dukringen lindad kring metallkärnan (fästet).

    Användningsdata:

    Dukringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd. För användning med polerpastor. Från grovpolering till högglanspolering av metalle (periferhastighet ca 25 − 30 m/s)
    Sisal/bomullsdukringar, speciellt för grovpolering (rostfritt, stål) och mattpolering av ickejärnmetaller.

    Anmärkning:

    Hylsdornar för dukringar se nr 555785.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen