Lamellslipstift Slipnylon (SIC), medel, Huvud-⌀ × huvudbredd: 40X20mm

Art-nr.: 554972 40X20
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    76,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    64,16  SEK / st.
på begäran
I lager
156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀ × huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Huvud-⌀ 40 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 7 500 min-1
maximalt varvtal: 14 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554972 40X20
EAN/GTIN 4045197803986
Tillverkarens nummer 554972 40X20
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-⌀ 6 mm.
De vassa kiselkarbidkoren (SiC) säkerställer en aggressiv slipning och en lätt glansig finish.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen