• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lamellslipstift Nylonduk (A), fin, Huvud-⌀×huvudbredd: 50X20mm

Art-nr.: 554970 50X20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    85,39  SEK / st.
  • Från 10st.
    71,21  SEK / st.
på begäran
I lager
797 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Huvud-⌀ 50 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 6 000 min-1
maximalt varvtal: 11 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554970 50X20
EAN/GTIN 4045197803931
Tillverkarens nummer 554970 50X20
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-⌀ 6 mm.
Nylonduk belagd med normalkorund (A). Ger en jämn, matt finish.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen