Lamellslipstift (SiC) 60X30 mm

Art-nr: 554680 60X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    78,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    65,27  SEK / st.
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 150
    Huvud-⌀ 60 mm
    huvudbredd 30 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    rekommenderat varvtal 8 000 min-1
    maximalt varvtal: 12 700 min-1
    Produktslag Lamellslipstift

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554680 60X30
    EAN/GTIN 4045197241023
    Tillverkarens nummer 554680 60X30

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    Lacker
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
    Slipdukslameller beströdda med kiselkarbidkorn (SiC). Skaft-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen